絶縁メガネレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18903264 品番 E40419
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

規格EN60900規格 寸法(mm)19 全長(mm)240 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)ヘッド14 オフセット28 ヘッド幅(mm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18903194
2023-10-02
用途:
車のバッテリー関連
建設業・工事業

値段も手ごろでクオリティもまずまずだと思います。別のサイズも揃えようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする