SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の 絶縁スパナ/レンチ
絶縁T型四角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18903316
品番
E41212
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
全長(mm)
200
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
ハンドル幅(mm)
140
差込角(sq.)
1/2インチ