SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の 絶縁ソケット
絶縁ソケット 6角
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18903334
品番
E41410
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
差込角(sq.)
1/2
寸法(mm)
10
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)
54
外径(Φmm)
18.7