DAIRIKI 長袖ブルゾン 55552

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18903527 品番 55552
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

主張しすぎず、きちんと仕事する縁の下の、サポートウェア。
1993年に誕生して以来、変わらず「長期継続」商品として、長く愛されている商品です。人気の秘密は、どんな個人様や企業様で着用いただいても服が主張しすぎず、着る人のサポート役に徹することのできるシンプルなデザイン。まさに「縁の下の力持ち」のような商品です。胸と両脇に配置されたポケットは収納力にすぐれ、使いやすいと定評があり、メーカーのポケット規格の基準となっています。また日清紡の日本製素材を使用しているため、安心をお約束すると共に安定供給でご提供します。

オリーブ サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能JIST-8118帯電 仕様ラグラン袖、背裏付き、ペン差し、ポケット付ペン差し 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)114 着丈(cm)61 裄丈(cm)80 素材ツイル(帯電防止糸)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする