SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の 絶縁スパナ/レンチ
絶縁L型六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
寸法(mm)
5
注文コード
18903562
品番
E42605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
寸法(mm)
5
全長(mm)
160
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼