絶縁ギアレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18903675 品番 E42718
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

72ギアで細かい作業に対応しています。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応

規格EN60900規格 寸法(mm)18 全長(mm)196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18903614
2021-02-04
用途:
車のバッテリー交換に
株式会社コバヤシユニオン 様 (運輸・通信業)

絶縁ギアレンチを購入し、使用しましたが使いやすく特に改善して欲しい点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする