SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の カッター
SIGNET(シグネット)の ナイフ
SIGNET(シグネット)の 絶縁ナイフ
絶縁皮むきナイフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
155
注文コード
18903702
品番
E50616
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格
EN60900
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)
155
刃長(mm)
28