絶縁ケーブルナイフ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)155 注文コード18903736 品番E51416
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

適合規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 全長(mm)155 刃長(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18903727
2024-01-24
用途:
電気関係
坂口電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

CVTケーブルの被覆を剥く際に刃の上部に有る赤いプラスチック部分が干渉して使いずらいです。切れ味は問題無いので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする