ミラクルレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18903842 品番 IM13
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。

寸法(mm)1/2インチ〜13mm 全長(mm)147 材質クロームバナジューム鋼 幅(mm)メガネ部20、スパナ部27 厚さ(mm)メガネ部7.6、スパナ部5.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
バイクのナット部分固定など
サービス業

主にバイクに取り付けられている工具で17インチのナットで固定されているので、ミラー周りの取り付ける道具として使っています。
握りもよく、しっかり固定する際はしっかり噛んでくれるので助かりました。

対象商品:
18903824
2025-09-06
用途:
なめたボルト外し
自動車・二輪車・自転車関連業

何使ってもダメなボルトが外れて感動した。特殊な形状でピッタリはまる。

対象商品:
18903842
2024-07-31
用途:
バイクのメンテナス用
農・林・水産業

愛車のハーレーのメンテナンスのために、IM10サイズを購入して使い勝手が良かったのでIM13サイズも購入しました。通常のメガネレンチに比べ、インチサイズにも使えてボルトナットの角をなめずに簡単に締め付け取り外しができて重宝してます。

対象商品:
18903824
2024-06-14
用途:
バイクのメンテナス用
農・林・水産業

3/8〜10サイズのナットのすり減ったものにも使用できるので助かりました。あまりにも性能がいいので、1/2〜13サイズも注文しました。値段は少々高いのですがとてもいいスパナだと感心してます。

2020-09-11
用途:
車メンテ
製造業

物もしっかりとしていて、ネジ舐めも無く安心して使用出来る商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする