12150 ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット) 18904104

12150 ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット) 18904104
12150 ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット) 18904104
12150 ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット) 18904104
12150 ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット) 18904104
12150 ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット) 18904104
12150 ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット) 18904104
12150 ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット) 18904104

ヘクスローブソケット (E型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)26
寸法E4
内容量1個注文コード18904104品番12150
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット

ソケット形状E型ヘックスローブ差込角(sq.)3/8全長(mm)26寸法E4内径(Φmm)3.86適合ねじ径(M)(mm)3差込穴径(mm)17先端外径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18904156
2022-12-02
用途: 自動車用シートの固定ボルトの脱着。
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫で安くて仕上げも価格の割にキレイです。文句なし。

対象商品 : 18904156
2019-04-01
用途: 自動車の整備
製造業

サンプル写真では、ストレートのボディーだったが、現物は、差込み側が太くなっていた。使用する場所に余裕がないので、最初からボディーに段が付いて太くなる事が分かっていたら、差込み3/8より1/4のソケットでストレートボディーの方を選ぶ事が出来た。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする