ヘクスローブソケット (E型)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18904165 品番 12157
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット

ソケット形状E型ヘックスローブ 差込角(sq.)3/8 全長(mm)26 寸法E11 内径(Φmm)10.1 差込穴径(mm)17 先端外径(Φmm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18904156
2022-12-02
用途:
自動車用シートの固定ボルトの脱着。
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫で安くて仕上げも価格の割にキレイです。文句なし。

対象商品:
18904156
2019-04-01
用途:
自動車の整備
製造業

サンプル写真では、ストレートのボディーだったが、現物は、差込み側が太くなっていた。使用する場所に余裕がないので、最初からボディーに段が付いて太くなる事が分かっていたら、差込み3/8より1/4のソケットでストレートボディーの方を選ぶ事が出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする