ソフトウレタンエアーホース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード18904375 品番SNF8.5-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

エアー設備に必須のエアホース

長さ(m)20 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 材質ウレタン ピンク 使用流体空気 特性柔軟性
注意
※ホースの色は順次ピンクに変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18904348
2020-04-10
用途:
塗装作業時
その他業種

特に不満もなく使用できています。これと言って特筆すべきものも無いのかもしれないけど、もしかして、それが一番なのかもしれない。

対象商品:
18904348
2018-12-03
用途:
塗装作業時
その他業種

ホースが長くなればなるほど、もつれが酷くなり、塗装に集中することができずイライラしていましたが、この商品は滑りが良く大助かりしています。ロータリー式のカプラと併用すれば、更に使い勝手が向上します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする