カップリング付ソフトウレタンエアーホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード18904418 品番SNF6.5-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,850
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

エアー設備に必須のエアホース

長さ(m)10 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質ウレタン 使用流体空気 特性柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1人が参考にしています
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする