SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ホース
SIGNET(シグネット)の エアーホース
カップリング付ソフトウレタンエアーホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
18904454
品番
SNF8.5-20C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
エアー設備に必須のエアホース
長さ(m)
20
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
材質
ウレタン
使用流体
空気
特性
柔軟性