SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ホース
SIGNET(シグネット)の エアーホース
カップリング付ソフトウレタンエアーホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
18904463
品番
SNF8.5-30C
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
エアー設備に必須のエアホース
長さ(m)
30
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
材質
ウレタン
使用流体
空気
特性
柔軟性