SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の カプラー/レバーカップリング
SIGNET(シグネット)の カプラー
カップリング・プラグ(テツ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18904558
品番
Y22-PM
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
鉄
ソケットorプラグ
プラグ
接続ねじ
1/4
仕様
PT1/4インチおねじ
形状
プラグ
タイプ
おねじ
接続ねじ種類
PT