SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の カプラー/レバーカップリング
SIGNET(シグネット)の カプラー
カップリング・プラグ(テツ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18904567
品番
Y22-PN
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
鉄
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)
形状
プラグ
タイプ
ホース用(ナット型)
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ内径(Φmm)
6.5