ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18904655 品番 12206
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

穴角6角 差込角(sq.)3/8 対辺寸法(inch)11/16 全長(mm)64 寸法11/16 外径(Φmm)先端部(D1)24、差込部(D2)24 深さ(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする