GeChic クイックリリースウォールマウントプレート VESA75

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18906356 品番QR-WALLMOUNT/PLATE/VESA75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

M141E/ M152H/ M161Hモバイルモニター専用プレートになります。
クイックリリースポートを備えた上記ゲシック製品をVESA75規格に対応させるための壁掛け金具になります。
店舗、工場、オフィス家庭スペースなどモニターの設置を問わずご利用頂けます。

付属品
M4ボルトとナット2セット
M4タッピングネジ3/4インチ3個
材質鋼板 及び ポリカーボネート 寸法(mm)100×58×35.5 黒色 質量(g)94 対応機種M161H、 M152H、 M141E 機能壁掛け金具またはVESA75アダプタに、クイックリリースポートを備えたモニターと組み合わせて使用できます(例:M141E、M152H、M161Hなど)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする