付属品
六角レンチとソケット×1セット
M4ネジ(黒) ×4本
ケーブルストラップ×2本
その他
注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm〜9.6cm(ブラケットの下端から)
・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。
対応機種
T151A、T131B
M161H、M152H、 M141E
※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。
材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン
色グレーブルー
質量(g)884
寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)
機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応