Kansai 長袖ブルゾン 60012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18906458 品番 60012
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

上質な輝きをはなつ濃色の美しさがゆるぎない存在感を主張する。
ごまかしが利かない色の代表格に白と黒があります。遠くで見ればわからないが冠婚葬祭のとき横に並んだ人の黒を意識したことはありませんか?美しい濃色をつけるには、いい生地といい染料そして染色工場の技術が不可欠になります。晴れの日はもちろんの事、室内や暗闇でさえ、上質な輝きをはなってくれます。他とは違うという自負をお持ちの方々に着ていただきたい一着です。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
両脇ポケット仕様

グレー サイズS 混率(%)ポリエステル100 機能帯電、ストレッチ 仕様右胸ファスナーポケット、内ペン差し、両脇ポケット仕様、ペン差しポケット、ダブルカフス 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)58 素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント・右胸ポケット:樹脂ファスナー 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする