M-900-I パイプフレーム Φ28 モノタロウ 18906460 M-900-I パイプフレーム Φ28 モノタロウ 18906460 M-900-I パイプフレーム Φ28 モノタロウ 18906460 M-900-I パイプフレーム Φ28 モノタロウ 18906460 M-900-I パイプフレーム Φ28 モノタロウ 18906460

パイプフレーム Φ28

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 18906460 品番 M-900-I
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。
ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。

用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 全長(mm)900 アイボリー 質量(g)468/本 内径(Φmm)24 肉厚(mm)鋼管:0.7 外径(Φmm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.56MB) 取扱説明書:(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
グリーン・カーテンのフレーム
近藤一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

普段買ってるイレクターパイプは、外径28ですが、「モノタロウ・ブランド」(外径27.5)のものも買ってみました。ややっ!ノギスで測ってみると、どっちも外径27.5ではありませんか!細かな材質は不明ですが、重さも同じなので、「同等品」になるのでしょうか?これからは、割安な「モノタロウ・ブランド」にしようと思います。
1つだけ違うのは、表面です。イレクターパイプは、ツルツルですが、「モノタロウ・ブランド」の方は、「梨地仕上げ」のような感じです。
なお、これは未確認ですが、材質による剛性の違いです。単純梁に重しを吊って、「タワミ」を確認してみようと思ってます。長尺になると差が出るかな?

2026-01-20
用途:
棚の作成
教育・研究機関

類似品の代用品として購入しました。 Φ28ですが、微妙に細くしていある理由が知りたいところです。 耐久性は、これから検証します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする