MJ-6 ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18906670 MJ-6 ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18906670 MJ-6 ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18906670 MJ-6 ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18906670 MJ-6 ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18906670

ジョイント パイプフレームΦ28用

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプクロスジョイント 注文コード18906670 品番MJ-6
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はタイプ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。

用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。 付属品[ボルト・ナット]1組 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装 質量(g)104 タイプクロスジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.57MB) 取扱説明書:(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
イレクターを再度組立
運輸・通信業

資材スタンドにしていたイレクタをばらして、再度組み立てるために使用しました。ある程度まとまった量が必要になるので、モノタロウブランドで商品化されていて助かりました。

2026-02-26
用途:
28mmのパイプの接続
教育・研究機関

某メーカーのパイプと微妙に太さが異なるので、φ28用でも注意が必要かも知れません。 共通にしてくれると、使いやすいと思います。

対象商品:
18906688
2026-03-22
用途:
跳ね上げ棚の作成
製造業

跳ね上げ側を上げると固定側も下がってしまう。穴が開いているのでネジ穴にしてくれればイモネジで固定できるのにと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする