モノタロウの パイプフレーム
モノタロウの パイプフレーム用部品
モノタロウの パイプジョイントシステムパーツ
ジョイント パイプフレームΦ28用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
3方向ヒンジジョイント
注文コード
18906706
品番
MJ-10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
タイプ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途
パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。
付属品
[ボルト・ナット]1組
厚さ(mm)
約2.6
材質/仕上
鋼板/黒色カチオン電着塗装
質量(g)
162
タイプ
3方向ヒンジジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.57MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。