モノタロウの パイプフレーム
モノタロウの パイプフレーム用部品
モノタロウの パイプラックシステムパーツ
アウターキャップ パイプフレームΦ28用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18906740
品番
M-403
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
パイプに差し込むタイプのアウターキャップです。
用途
パイプフレームΦ28専用アウターキャップです。
材質
ゴム+AAS樹脂
色
ブラック
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.72MB)
(0.72MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
※キャップの接着にスペーシア製のSA-30の接着液をご使用ください(当社注文コード10540048)。