モノタロウの パイプフレーム
モノタロウの パイプフレーム用部品
モノタロウの パイプラックシステムパーツ
アジャスター パイプフレームΦ28用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18906749
品番
M-401BK
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターです。
用途
パイプフレームΦ28専用アジャスターです。
材質
AAS樹脂+スチール+ポリプロピレン
色
ダークグレー
質量(g)
35
調整範囲(mm)
20
ベース径(Φmm)
29.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.69MB)
(0.73MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
※本製品をご使用になられる場合は、パイプフレームとの接着にスペーシア製のSA-30の接着液をご使用ください(当社注文コード10540048)。