モノタロウの パイプフレーム
モノタロウの パイプフレーム用部品
モノタロウの パイプラックシステムパーツ
アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18906767
品番
M-404
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターボルトです。
用途
パイプフレームΦ28専用アジャスターボルトです。
付属品
インサートナット
材質
スチール/三価クロメート処理
ストローク(mm)
50
質量(g)
352
ねじ径
M16
ベース径(Φmm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.72MB)
(0.73MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。