備考榊立ては国産のヒノキを使用しています。古くから高級な建築材として使われており、さまざまな神社やお寺などでも重宝されています。軽くて丈夫なヒノキを職人が一つずつ手作りで作っています。ヒノキのいい部分だけを選んで使っています。
※ひとつひとつ手作りのため、大きさや色に多少の違いが出る場合があります。
用途ヒノキの神棚と榊のセット(差し込みの鳥居が1つと台付きの鳥居4つ)材質榊、ヒノキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミニS榊】80×190【榊丸立て】40×40×70【鳥居付きお札立て】285×120×140【鳥居】80×40×90