プリザーブドフラワーとは生花を保存加工したもので、お花本来の美しさを水やり不要で長期間保つことが可能。(交換目安 約1年程度) 生花を使っているので仏様にためらうことなくお供えできます。 お花が長持ちするので交換する手間も減り、いつもみずみずしく清潔で経済的です。 夏場は暑く生花では長持ちがしませんが、この製品であれば暑い夏の時期でも美しさを損なわず飾り続けることができます。 最近はお花の値段も上がっていますが交換回数が減ることで長期的に見て節約にもなります。 [紫苑-SHION-]は存在感のあることね菊とソーラーポンポン菊を使用し、偲ぶ気持ちを表現したアレンジメント。専用のクリアケース入りで、ギフトとして、ほこりよけとしても安心していつまでもお使いいただけます。