画像準備中

Ostand for Galaxy S25 Ultra [ Clear ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18907300 品番X00FX2300
参考基準価格(税別)¥4,991 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

折りたたみ可能&目立たないMagSafeスタンド:横置きや縦置きに対応(30,000回以上の開閉テスト済み)。
TORRAS独自の特許取得済みHalbach磁石技術:内蔵された38個のN52磁石により18Nの吸着力を実現。すべてのMagSafeアクセサリーに対応。
半透明素材採用:快適で手触りの良いデザイン。
2.44m落下防止性能:エッジ部分の強化保護設計。2倍のMIL耐衝撃性能。

仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応 材質TPU、PC、PMMA Clear 機種Samsung Galaxy S25 Ultra

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする