画像準備中

UltraGlass Screen Protector for Galaxy S25 Ultra [ Clear ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18907361 品番X00FX2330
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

透明感、滑らかさ、そして指紋認証の快適さを極めた究極の保護フィルムです。
9H+の高い硬度により、傷や衝撃から画面をしっかり保護。長期間使用しても美しさをキープ。
S24モデルと比較して全面クリアデザインを採用、黒縁なしの完全透明フィルムで、視界を妨げずクリアな画質を提供。虹模様の発生を防止します。
新しいAB接着剤により、指紋認証の感度問題を完全解決。スムーズでストレスフリーな操作体験を実現。
ディスプレイに自然に馴染む極薄0.31mm設計で、装着していることを感じさせない使用感。
静電気除塵技術を採用し、静電気の力でホコリを取り除き、簡単に綺麗な貼り付けが可能。
日本製信越社製防汚コーティングにより、指紋や汚れを防ぎます。画面を常に清潔に保ち、滑らかな触り心地を提供。

仕様覗き見防止機能:×、画面指紋認証:〇 材質ガラス Clear 硬度9H 機種Galaxy S25 Ultra

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする