画像準備中

DAIRIKI 長袖カラーブルゾン 66002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18907447 品番 66002
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

一年中着られ、シャカシャカ音のない、ひとクラス上のカラーブルゾン。
ポリエステル・ナイロンブルゾン特有の「シャカシャカ音」がせず、一年中着用できるブルゾンをコンセプトに企画開発した商品です。使用しているシキボウ日本製素材は、細い糸と太い糸を組み合わせた校倉織りにより独特の表面感を持ち、高級感があります。また、ラグラン袖をさらに動きやすく改良した「D-ラグ」などの細部までこだわった仕様と、カフス裏の配色やウレタン素材の引手など、遊び心あふれるデザインは、接客中のお客様の緊張感もときほぐし、好印象。メーカー制服にも採用しています。〔シキボウ 日本製素材使用〕
D-ラグ(実用新案登録第3111999号)
腕の可動性を高め、スムーズな動きをサポートする「D-ラグ」。伸びるパワーメッシュを使用しているため、さらに動きやすく。
サラリ快適!
素材感のある校倉造り構造で肌と生地の接触が少ないのでサラッとした着心地。
TCウェザーに比べ約3倍の通気性を誇り、衣服内温度はいつも快適。
しわになりにくく、型崩れの心配がない。
グッドデザイン賞受賞素材。

コン サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能ドライタッチ、通気、形態安定 仕様D-ラグ、背裏メッシュ、ウレタン素材、携帯電話専用ポケット、マジックテープ仕様、ペン差しポケッ、カフス裏配色 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)114 着丈(cm)63 裄丈(cm)78 素材ドビー、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする