バッテリーTIG溶接機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18907851 品番LBT-200D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768,900
販売価格(税別)
699,000

電源の無い場所でも溶接が可能です。
小型・軽量 質量18kg
TIG溶接・手棒溶接両用機です。
TIG溶接は200Aの高出力機です。
TIG機能充実で高品質溶接が可能です。
パルス溶接・スポット溶接搭載。
自己保持機能・反復機能搭載

付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1 その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0〜10(11段階設定)※設定電流〜200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V) 質量(kg)18 定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む) 定格出力直流56,8V 最大10A 冷却方式強制空冷 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合溶接棒(mm)1.0〜4.0 バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)直流52.8 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)TIG:直流10〜200/手棒:直流10〜170 定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20) 充電方式定電流定電圧 定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA) バッテリー容量(Wh)792
注意
※充電時間は、周囲温度やバッテリー状態により30分程度長くなる場合があります。
※溶接電流は、バッテリー状態により設定値と実電流に誤差が生じる場合があります。
※使用率とは、10分間に対して溶接、休止を割合で表したものです。
※使用率は、周囲温度により下回る場合があります。
※低温環境では、溶接時間、溶接本数が少なくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする