IKURATOOLS(育良精機)
四面コロアタッチメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合
マンホールラック:ISK-MR34
注文コード
18907878
品番
ISK-MRA34
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マンホールラックにさらなる安心感をプラス
ケーブルの外れ止めに
付属品
標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)
適合
マンホールラック:ISK-MR34
本体質量(kg)
9
安全最大荷重(kN)
0.98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表