MRS-35クリーナーフルセット マルチミニサンダー 空研 18907896 MRS-35クリーナーフルセット マルチミニサンダー 空研 18907896 MRS-35クリーナーフルセット マルチミニサンダー 空研 18907896 MRS-35クリーナーフルセット マルチミニサンダー 空研 18907896

マルチミニサンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18907896 品番MRS-35クリーナーフルセット
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥53,790
販売価格(税別)
48,900

ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。
シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え
小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。
排気方向を自由に変えることができます。
サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド
手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。
棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。

用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業 付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504) 全長(mm)204(パッド付) 質量(kg)0.82(パッド付) タイプパッド動作:シングル・デュアル 全高(mm)86(パッド付) 使用ホース内径(Φmm)6.5 取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2) 機能吸塵:非吸塵式 空気消費量(m3/min)0.45 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500 騒音レベル(dB(A))81.5 オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合) 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4 使用ペーパーΦ75mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする