IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面・遮光メガネ
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面(自動遮光面)
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面(自動遮光面)本体
ラピッドグラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18907905
品番
ISK-RGTP2A
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥45,089
販売価格(税別)
¥
40,990
バスケットに入れる
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0
国際規格「EN ISO16321-2」を順守。
超軽量480g。
眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)
480
寸法(幅W×高さH)(mm)
【可視】96×46.5【フィルター】110×90
感度
【低ー高】無段階調節
遮光度
【通常時】#2.0【溶接時】#9〜13【プラズマ時】#4〜8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9〜13
遮光速度(秒)
1/25000
光学方式
1/1/1/2
調節方式
【戻り時間】早ー遅:無段階調節