DC-6010 ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー480 パール金属 18907921 DC-6010 ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー480 パール金属 18907921

ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー480

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18907921 品番DC-6010
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真空二重構造で温かさ持続。連結式で持ち運びやすいハンドル付。大容量なのにコンパクト。

材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼、ごはん容器本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ご飯容器底キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) グレーホワイト 容量(mL)おかず容器:180、ご飯容器:300 質量(g)338 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×95×135 保温効力(℃)33度以上(6時間)
注意
※ご飯容器は電子レンジに使用できません。電子レンジでおかず容器を加熱する際は、ふたを取り外してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする