※着用例

564-SS ニトリルトライエース エブノ 18907930 564-SS ニトリルトライエース エブノ 18907930

ニトリルトライエース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 18907930 品番 564-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)【指先】0.06【掌】0.05 ホワイト サイズSS タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)200 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工 全長(cm)23.5以上 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8 滑り止め効果あり(指先) 粉有無パウダーフリー 取出位置手首 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする