※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

585-S ニトリルタフネス エブノ 18908131 585-S ニトリルタフネス エブノ 18908131

ニトリルタフネス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 18908131 品番 585-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)【指先】0.13【掌】0.11 ブルー サイズS タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工 全長(cm)24以上 手の平幅(cm)8.5 滑り止め効果あり(全面) 粉有無パウダーフリー 取出位置手首 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18908115
2025-11-17
用途:
調理
toki-no-sara 様 (飲食業)

エブノのno520に似た新シリーズ。no520より安くて、品質もよく、ニトリルならこのシリーズを次も必ず選びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする