※着用例

556-LL ニトリルトライ4 エブノ 18908210 556-LL ニトリルトライ4 エブノ 18908210

ニトリルトライ4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) ホワイト サイズLL 粉有無 注文コード18908210 品番556-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は色・サイズ・粉有無など12種類から選べます 他の種類を見る
材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)【指先】0.1【掌】0.07 ホワイト サイズLL タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工 全長(cm)23.5以上 中指長(cm)8.7 手の平幅(cm)11.5 滑り止め効果あり(指先) 粉有無 取出位置手首 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする