※着用例
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルトライ4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
色
ブルー
サイズ
LL
粉有無
付
注文コード
18908255
品番
557-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・粉有無
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.1【掌】0.07
色
ブルー
サイズ
LL
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工
全長(cm)
23.5以上
中指長(cm)
8.7
手の平幅(cm)
11.5
滑り止め効果
あり(指先)
粉有無
付
取出位置
手首
食品衛生法
適合