※着用例

574-S ニトリルNEOプラス エブノ 18908429 574-S ニトリルNEOプラス エブノ 18908429

ニトリルNEOプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 18908429 品番 574-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.11 ホワイト サイズS タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工 全長(cm)24±0.5 手の平幅(cm)8.6 滑り止め効果あり(指先) 粉有無パウダーフリー 取出位置手首 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする