※着用例
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルNEO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18908517
品番
537-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.10【掌】0.08
色
ピンク
サイズ
SS
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工
全長(cm)
24以上
手の平幅(cm)
7.6
滑り止め効果
あり(指先)
粉有無
パウダーフリー
食品衛生法
適合