※着用例

535-M ニトリルNEOライト エブノ 18908621 535-M ニトリルNEOライト エブノ 18908621

ニトリルNEOライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) ホワイト サイズM 注文コード18908621 品番535-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.06 ホワイト サイズM タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工 全長(cm)23以上 手の平幅(cm)9.7 滑り止め効果あり(指先) 粉有無パウダーフリー 取出位置手首 食品衛生法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18908621 535-M 18511397 554 ニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー エブノ ニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー エブノ 1箱(100枚) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする