※着用例

510-W-L ニトリル極薄手袋 エブノ 18908745 510-W-L ニトリル極薄手袋 エブノ 18908745

ニトリル極薄手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 全長(cm)25±1 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08 注文コード18908745 品番510-W-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は全長・厚さなど21種類から選べます 他の種類を見る
材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08 ホワイト サイズL タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工 全長(cm)25±1 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)10.5 滑り止め効果あり(全面) 粉有無 取出位置手首 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする