※着用例
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル極薄手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
全長(cm)
25±1
厚さ(mm)
【指先】0.08【掌】0.08
注文コード
18908779
品番
510-B-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・厚さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.08【掌】0.08
色
ブルー
サイズ
S
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工
全長(cm)
25±1
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
8.5
滑り止め効果
あり(全面)
粉有無
付
取出位置
手首
食品衛生法
適合