※着用例
エブノ
エブノの エプロン
エブノの 食品加工・水産現場用エプロン
TPU打抜きエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(40枚)
注文コード
18909208
品番
625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
個包装
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
125
胴幅(cm)
90