ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18909251 品番49672
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なダイヤル式ヘルメットホルダー。
解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。
リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。
ワイヤーコード付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。

用途
バイク用へルメットホルダーダイヤル式
Φ22.2ハンドル、32mmピッチのDAYTONA・NISSINマスターシリンダー対応
へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用
ダイヤルロック仕様 / ワイヤーコード付属
適合【YAMAHA】ビーウィズ50(12-16) / ビーウィズ125(16-20) / マジェスティS(14-20) / 【HONDA】ズーマーX(13) / PCX125(10-25) / PCX E:HEV(21) / PCXハイブリッド(18) / PCX150(12-20) / PCX160(21-25) / ADV150(20) / ADV160(23-25) / クロスカブ110(22-24) / モンキー125(19-24) / ダックス125(23-25) / グロム(13-24) / CT125(20-25) / CB125R(18-24) / CBR125R(13) / CB250R(19-23) / CBR250RR(17-25) / GB350/S/C(21-25) / CL250/500(23) / CB400SF/SB(14-20) / CB1300SF(17-21) ※EPackage不可】【KAWASAKI】Z125 PRO(16-21)
注意
※ 基本的にはマスターシリンダー(右側)用です。車種によっては左側に取付できない場合があります。
※ ミラー用の取付穴は御座いません。
※ ヘルメットのストラップが届かない場合は、付属のワイヤーを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする