商品画像

TS-1388-009 自動開閉折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909540 TS-1388-009 自動開閉折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909540 TS-1388-009 自動開閉折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909540

自動開閉折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) ブラック 色(本体)ブラック 注文コード18909540 品番TS-1388-009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで自動開閉!荷物の多い時でもスムーズオープンが便利な折りたたみ傘です。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール、グラスファイバー他 寸法(mm)【親骨】550 ブラック 色(本体)ブラック 折りたたみ寸法(mm)約280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする