曜日別特売

建設機械用フューエルフィルター

(7件のレビュー)
内容量1個適合車種(メーカー)TCM 東洋運搬機/ホイルローダー WHEEL-LOADER (機種)808A-2 (エンジン型式)V1502、 (メーカー)クボタ KUBOTA/ミニボックホー MINI-BAKUHOO (機種)KX014 (エンジン型式)D1105BH、 (メーカー)クボタ農機/トラクター (機種)G18HD (エンジン型式)D722-E('01~)、 (メーカー)コマツ KOMATSU/振動ローラー (機種)JV40C-1 #1001-1999 (エンジン型式)D1420、 (メーカー)ボマーク BOM注文コード18910736品番KS-505C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
適合車種(メーカー)TCM 東洋運搬機/ホイルローダー WHEEL-LOADER (機種)808A-2 (エンジン型式)V1502、 (メーカー)クボタ KUBOTA/ミニボックホー MINI-BAKUHOO (機種)KX014 (エンジン型式)D1105BH、 (メーカー)クボタ農機/トラクター (機種)G18HD (エンジン型式)D722-E('01~)、 (メーカー)コマツ KOMATSU/振動ローラー (機種)JV40C-1 #1001-1999 (エンジン型式)D1420、 (メーカー)ボマーク BOM
関連資料:適合表
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18911418
2024-06-05
用途: 交換部品として

純正のものと変わらないと思います。
値段差が結構有るのでお得てすね。

対象商品 : 18910693
2021-11-14
用途: メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

純正部品より若干小さかったですが、径も同じで値段も安く良い商品です。

対象商品 : 18911122
2020-07-10
用途: 三菱ジープ
GENYA WOODWORKS製造業

古い4DR5のカートリッジタイプでは無いものに適合しました。フィルターはケチらずに頻繁に交換したいので安くこのような商品があるのは助かります。ジーパーの皆さんストックを。

2が参考にしています
対象商品 : 18910623
2018-12-16
用途: クボタV4302メンテナンス用として
農・林・水産業

クボタV3800エンジン用に某社JF-309互換と思い、JF-309と併せて試しに3種類購入しましたが、センサー用と思われる孔が余計でした。規格的にネジと径は同じだと思います。誤発注と言えば、そうなのですが
当方のV4302に適合するので逆に良かった。

対象商品 : 18910666
2018-04-26
用途: メンテナンスに使用

油圧ショベルのエンジン不調で燃料フィルターを交換しました。純正同等品なので快調です。

対象商品 : 18910666
2018-02-21
用途: ユンボの燃料フィルター交換

日立EX60に適合します。まあ、エンジンは日産ですが…
全く不安なし。 純正は非常に高いので助かります。

対象商品 : 18911418
2016-03-10
用途: トラクターに使用

価格も安いし、何より品揃えしていてくれて助かりました。検索しやすい様に寸法を掲載してほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品の寸法は高さ:85、外径:29、内径:13㎜とのことです。
尚、寸法を記載した場合、寸法での購入になってしまいますと適合しない可能性がある為、
購入時は建設機械の名称を見ての確認を推奨しております。
もし、適合にあたりご不安があるようでしたら弊社問い合わせ窓口までご連絡頂きますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする